Hand-Kraftmessgerät DFG, Messbereich: 50N

Artikel-Nr.: 170258 Katalog-Nr.: 479025
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’145.68
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 5 N - 45 N
Auflösung 0,01 N
Genauigkeit 0,2 %
Messwertspeicher 50
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Messtechnik digital
Länge 191 mm
Breite 84 mm
Höhe 42 mm
Produktart Kraftmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 170258
Katalognummer 479025
EAN / GTIN 2050002070738
Hersteller/verantwortliche Person Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Kraftmessgerät mit Farbdisplay zur präzisen Messung der Zug- und Druckkraft. Robustes Druckgussgehäuse.
  • Anzeige aktueller Kraft- und Spitzenwert.
  • Programmierbare Funktionstasten.
  • Toleranzgrenzenüberwachung mit optischer und akustischer Anzeige.
  • Messwertspeicher.
  • Statistische Auswertung gespeicherter Werte.
  • Schnittstelle für Datenexport.
  • Anzeige umschaltbar: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladestecker mit USB-Verbindungskabel, Zubehör (Druckplatte, Haken, Spitze, Finne, V-Nut, Verlängerung).

Sonderzubehör:

Manuelle Prüfstände Nr. 479029.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb