Langlochfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 3,5mm

Artikel-Nr.: 166705 Katalog-Nr.: 191080
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 20.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 10 mm
Gesamtlänge L 59 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,007 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Langlochfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166705
Katalognummer 191080
EAN / GTIN 4045197100030
Herstellernummer 191080 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge nach DIN 844 lang.
Schneidenlänge nach DIN 844 kurz.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Verwendung:

Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb