{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Klingenlänge | 110 mm | |
| Klingen-⌀ | 8 mm | |
| ganze Länge | 200 mm | |
| Produktart | Aufreiber |
| Artikelnummer | 166662 | |
| Katalognummer | Z831700 | |
| EAN / GTIN | 7610733087150 | |
| Herstellernummer | D16024000 |