{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hammerkopf-⌀ | 35 mm | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Kopflänge mit Einsätzen | 110 mm | |
| Gesamtlänge | 295 mm | |
| Gewicht | 0,69 kg | |
| Werkstoff Gehäuse | Stahlrohr | |
| Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
| Werkstoff Stiel | Stahlrohr | |
| Oberfläche | Pulverlackbeschichtung | |
| rückschlagfrei | ja | |
| Produktart | Hammer |
| Artikelnummer | 166643 | |
| Katalognummer | 754900 | |
| EAN / GTIN | 4030618301691 | |
| Herstellernummer | 3377.035 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |