Außen- und Innenloch-Entgrater, Typ: 2

Artikel-Nr.: 166196 Katalog-Nr.: 839650
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 39.70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungs-⌀ 5 mm - 10 mm
für maximale Bohrungstiefe t 17 mm
Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166196
Katalognummer 839650
EAN / GTIN 7290003240647
Herstellernummer RC2000

Beschreibung

Ausführung:

Durch den Druckbolzen am Schaftende kann die Entgraterklinge zum Einführen in das Bohrloch senkrecht gestellt werden. Zum mühelosen Entgraten genügt durch die in beide Richtungen schneidende Klinge jeweils eine Umdrehung von 180°. Die Klinge ist auswechselbar. Innensechskant-Schraubendreher für Klingenwechsel ist im Schaft enthalten.

Verwendung:

Ideal für Außen- und Innenlochentgratung an schlecht zugänglichen Stellen.