Multifunktionsöl, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 164215 Katalog-Nr.: 083000
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 28.89 / 1 Liter)
Netto: CHF 10.69
inkl. VOC CHF 0.64

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 11.56 / 1 Stück
    (CHF 28.89 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF 9.72 / 1 Stück
    (CHF 24.30 / 1 Liter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,4 l
Farbe hellbraun
Siedepunkt 176 °C
Flammpunkt 47 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Kinematische Viskosität < 1 mm2/s
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164215
Katalognummer 083000
EAN / GTIN 5032227690042
Herstellernummer 69004
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.

Verwendung:

  • Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung − löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
  • Reiniger: löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
  • Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
  • Korrosionsschutz: WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
  • Kontaktspray: verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.