• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubensicherung 270 10ml

Artikel-Nr.: 164003 Katalog-Nr.: Z083515
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 17.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Festigkeit Schraubensicherung high
Funktionsfestigkeit nach 6 h - 6 h
für Gewindegröße M bis M20
Festigkeitsklasse hoch
minimales Losbrechmoment 38 Nm - 38 Nm
Farbe Schraubensicherung green
Füllmenge 10 ml
Hersteller-ID 270
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07 Health hazard/Hazardous to the ozone layer
Farbe Klebstoff grün

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164003
Katalognummer Z083515
EAN / GTIN 4100630000343
Herstellernummer 1918991

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste Schraubensicherung. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc..
  • Freigegeben nach P1 NSF Reg. No.: 123006.
  • Gewindegröße bis M 20.
  • Funktionsfest (Durchschnittswert bei 22 °C) nach 6 Std.
  • Losbrechmoment 38 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemperaturbeständig bis +150° C.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb