• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubensicherung 243 10ml

Artikel-Nr.: 164001 Katalog-Nr.: Z083505
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 17.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
537 Stück sofort lieferbar
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
Festigkeit Schraubensicherung medium
Funktionsfestigkeit nach 2 h - 2 h
für Gewindegröße M bis M36
Festigkeitsklasse mittel
minimales Losbrechmoment 20 Nm - 20 Nm
Farbe Schraubensicherung blue
Füllmenge 10 ml
Hersteller-ID 243
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07 Health hazard/Hazardous to the ozone layer; GHS09 Hazardous to the environment
Farbe Klebstoff blau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164001
Katalognummer Z083505
EAN / GTIN 4100630000336
Herstellernummer 1918244

Beschreibung

Ausführung:

Mittelfeste Schraubensicherung, geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Getrieben, Motoren etc., geringfügig öltolerant. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar.
  • P1 NSF Reg. No.: 123000
  • zertifiziert nach ANSI/NSF. Standard 61.
  • Gewindegröße bis M 36. Mittelfest.
  • Funktionsfest (Durchschnittswert bei 22 °C) nach 2 Std..
  • Losbrechmoment 20 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemperaturbeständig bis +150° C.