• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf Stahl gerändelt M5 7x12,5 /0,25-3

Artikel-Nr.: 1433712 Katalog-Nr.: 3562
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-Ø 7,1 mm
L 12,5 mm
Werkstoff Stahl
k 06
Oberfläche verzinkt blau passiviert
Kopfform Kleinkopf
Scherkraft 2.200 N
D2 7,9 mm
Klemmlänge 0,25 mm - 3 mm
G M5
D1 7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433712
Katalognummer 3562
EAN / GTIN 5013656420714
Herstellernummer 6420710

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb