SFS Bohrschrauben Stahl verzinkt blau SD14-5,5x56

Artikel-Nr.: 1423123 Katalog-Nr.: 9193
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 71.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 56 mm
Antrieb Sechskant
Dichtscheibe ohne Dichtscheibe
Werkstoff Stahl einsatzgehärtet
Oberfläche verzinkt blau passiviert
CLmet 5 mm - 35 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 8 mm
d2 10,3 mm
k 5,2 mm
d1 5.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1423123
Katalognummer 9193
EAN / GTIN 7613168758107
Herstellernummer 1423123

Beschreibung

Beschreibung:

Für die nichtbewitterte Befestigung von Blech auf Stahlunterkonstruktionen bis 13 mm Dicke
 

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb