Scheiben für Stahlkonstruktionen PK C DIN 7989-1-Stahl 100 HV tZn 22 mm

Artikel-Nr.: 132094 Katalog-Nr.: 505
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 46.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’693 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M20
Norm DIN 7989-1
Festigkeitsklasse 100 HV
Werkstoff Stahl
Oberfläche feuerverzinkt
s 8 mm
d2 37 mm
d1 22 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132094
Katalognummer 505
EAN / GTIN 7610363136587
Herstellernummer 798922378104

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb