SFS Flacheisen verzinkt 40x5mm 180mm

Artikel-Nr.: 127678 Katalog-Nr.: 81251
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’365 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke 5 mm
Werkstoff Stahl
Breite 40 mm
Oberfläche verzinkt blau passiviert
Eisen-Ausführung Flacheisen
Länge 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 127678
Katalognummer 81251
EAN / GTIN 7610106591277
Herstellernummer 10014-287-00

Beschreibung

Beschreibung:

127678: Rundloch 9mm
127679 + 127680: Rundloch 10mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb