Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-4.8 znb M4x20mm

Artikel-Nr.: 124902 Katalog-Nr.: 304
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’812 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M4
Norm ISO ~2010
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,6 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1 mm
Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 7,5 mm
k 2,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124902
Katalognummer 304
EAN / GTIN 7610363095730
Herstellernummer 964420481