• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-NC-Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 5mm

Artikel-Nr.: 121908 Katalog-Nr.: 164345
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 102.50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 8093
Innenkühlung nein
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 4,800 mm - 5,300 mm
Schneidenlänge Lc 23 mm
Auskraglänge L1 55 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,12 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,05 mm - 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Farbring grün
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA
konfigurierbare Qualitäten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 121908
Katalognummer 164345
EAN / GTIN 4045197328250
Herstellernummer 164345 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
30
Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
13
Stahl < 900 N/mm²
P
10
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung DIN 8093-2 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist beim Verwenden der GARANT-NC-Reibahlen nicht mehr notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Anschnitt auch für Grundlöcher verwendbar.

Hinweis:

Für Passung H7 siehe Nr. 164340 und 164341.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb