MEA Treppenstufen MEAstep SP fzn 1200x240 Mw34x38 Ts40x2

Artikel-Nr.: 113401 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 73.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maschenweite 34x38 mm
Werkstoff Stahl
Breite 240 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Länge 1.200 mm
Tragstab 30x3 mm
Gewicht 8,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113401
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610106577202
Herstellernummer 010114059

Beschreibung

Beschreibung:

Normstufe SP MEAstep

Ausführung und zulässige Belastung nach DIN 24531-1, Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461, mit doppelt gelochter Sicherheitstrittkante, mit normgerecht gebohrten Anschraubwangen, neue Tragstruktur, Patent angemeldet, baugleiche Ausführung / Optik für alle Grössen

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb