MEA Treppenstufen MEAstep XSL fzn Mw33x12,5mm 270x1500mm

Artikel-Nr.: 113385 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 162.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maschenweite 33x12.5 mm
Werkstoff Stahl
Breite 270 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Länge 1.500 mm
Gewicht 12,3 kg
Tragstab 20x1.5 mm
n 150 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113385
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610106577097
Herstellernummer 010117376

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung und zulässige Belastung nach DIN 24531-1, Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461, mit doppelt gelochter Sicherheitstrittkante, mit normgerecht gebohrten Anschraubwangen, neue Tragstruktur, Patent angemeldet, baugleiche Ausführung / Optik für alle Grössen

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb