{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Maschenweite | 34x38 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Länge | 600 mm | |
| Tragstab | 30x2mm | |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Artikelnummer | 113315 | |
| Katalognummer | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610106576694 | |
| Herstellernummer | 010114001 |