{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Varren muoto | DIN 1835 A | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Vähimmäis-⌀ dmin | 8,8 mm | |
| Säätöalue epäkeskokiinnitysholkilla | 9,5 mm - 10,3 mm | |
| Ulkonema L1 | 23 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
| Varren ⌀ Ds h6 | 8 mm | |
| sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679 | 8 | |
| Sopiva kääntöterä | 260142 HB725 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
| Terien lkm Z | 1 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
| Article number | 236677 9,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769121 | |
| Manufacturer number | 236677 9,8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |