GD-DH 11.50-15D-M20-06 Diepgatboor met verwisselbare inzetstukken en eenzijdig splijtende snede en een vlakke afschuining voor een hoge booroppervlakkwaliteit

Artikelnummer: 3481403
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3481403
EAN/GTIN 7291075614503
Nummer fabrikant 3481403

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 11,5 mm, bruikbare lengte (LU) 181,8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 11,5 mm
  • Functionele lengte (LF): 209 mm
  • Schaftlengte (LS): 50 mm
  • Nuttige lengte (LU): 181,8 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen