G-Bol A2 roestvrij staal platte ronde kop 4,8 x 15, 500 stuks

Artikelnummer: 1433936
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
Artikelnummer 1433936
EAN/GTIN 4007081048316
Nummer fabrikant 1433936
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

G-Bulb-blindklinknagel

De hogesterkte blindklinknagels Stark in staal en roestvrij staal. biedt een assortiment hogesterkte structurele blindklinknagels met de naam G-Bulb in staal en roestvrij staal met diameters van 4,8 en 6,4 mm. De afmetingen van de G-straal zijn geschikt voor voegdiktes tussen 1,5 en 15,5 mm. De belangrijkste kenmerken van G-Bulb blindklinknagels zijn het grote klembereik, de zeer hoge afschuif- en treksterkte door de vorming van een brede sluitkop en de mechanische doornvergrendeling tijdens het zettingsproces. In combinatie met het gepatenteerde functionele reliëf op de klinknagelschacht voldoet de G-Bulb aan de hoogste eisen op het gebied van tolerantiecompensatie van componentdiktes en gatgeometrie. De G-Bulb blindklinknagel vormt een uitzonderlijk brede sluitkop die de volledige klemkracht overbrengt op de toepassing.
Met een afscheurkracht tot 16 kN kan de G-Bulb nog steeds worden verwerkt met standaard instelgereedschap.

Belangrijkste kenmerken:
  • Uitstekende perforatie
  • Zeer hoge klemkracht
  • Hoogste treksterkte door brede sluitkop
  • Hoogste afschuifsterkte door resterende doornsluiting
  • Verwerking met in de handel verkrijgbaar instelgereedschap
  • Procesbesturing mogelijk met het TAURUS C-instelgereedschap
  • RoHS-conforme materialen:
    • Holle klinknagel: Staal, gegalvaniseerd CrVI-vrij, of roestvrij staal A2 nr. 1.4567
    • Klinkdoorn: Staal, gegalvaniseerd CrVI-vrij, of roestvrij staal A2 nr. 1.4541

Kenmerk:

  • Max. klembereik: 7,5 mm
  • min. Klembereik: 5,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Roestvast staal A2 - Nr. 1.4567
  • Materiaal van de pen: Edelstaal A2
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 5,5 mm
  • max. Klemlengte: 7,5 mm
  • Diameter van het hoofd: 9,5 mm