Lijmtangenwagen, leeg ZW2

Artikelnummer: ZW2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Luswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ZW2
EAN/GTIN 4008158017228
Nummer fabrikant ZW2
L-nummer L80040 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiele metalen constructie op zwenkwielen
  • Afmetingen 100 x 60 x 153 cm
  • Tot 120 klemmen, zelfs lange schroefklemmen
  • Smeedbaar gietijzer en volledig van staal met klembereiken tussen 200 en 2000 mm
  • Met etiket en etikethouder
  • Geschikt als verkoopsteun en voor de werkplaats

Kenmerk:

  • Plaatsing: Niet ingevuld

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.