Matrix dot matrix printer

Artikelnummer: YKN-01
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
Producttype Dataprinter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer YKN-01
EAN/GTIN 4045761151482
Nummer fabrikant YKN-01
L-nummer L40250 672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Matrixprinter
  • Snelheid: 1 regels/s
  • Max. 16 tekens per regel
  • Breedte papierstroken: 44 mm breed
  • Voeding via netadapter: 230 V / 50 Hz, standaard EU/GB/USA, rstandaard
  • Afmetingen behuizing B×D×H 158×106×40 mm
  • Interfacekabel niet bij de levering inbegrepen

Downloads en documenten

Geschikte producten