Druk stukken voor holle zuigercilinder 30 t

Artikelnummer: YDB-33E
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer YDB-33E
EAN/GTIN 4021176400308
Nummer fabrikant YDB-33E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De druk stukken voor holle zuigercilinder worden in het binnendraad van de zuigerstang van holle zuigercilinder geschroefd. De middenspindel kan direct in het schroefdraadstuk worden geplaatst, of bij gebruik van een druk stuk met gladde boring worden bevestigd en versteld met behulp van een snelverstellmoer. Bij gebruik van het gesloten druk stuk kunnen de cilinders als hefboomkrik gebruikt worden.
  • Druk stukken ermöglichen die vielfältige Anwendung des holle zuigercilinder von KUKKO als Druck- oder Zugzylinder

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 300 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 30 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 33.07
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)