Snelkoppeling 3/8″ NPT

Artikelnummer: YCR-400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer YCR-400
EAN/GTIN 4021176201318
Nummer fabrikant YCR-400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snelkoppeling van de serie YC wordt samen met de hydraulische cilinders van de series YRH en YRE gebruikt. De complete koppeling bestaat uit de koppelingsstekker (YCH-604) en de koppelingsmof (YCR-400) met beschermkap.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. Druk van de hydrauliek [bar]: 700 bar
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Schroefdraadadapter IG+AG: 3/8″ NPT