15-delige, hydraulische buiten-trekkerset 50 t

Artikelnummer: Y58-556
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer Y58-556
EAN/GTIN 4021176038631
Nummer fabrikant Y58-556
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 15-delige, hydraulische trekkerset Y58-556 wordt gebruikt voor het lostrekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven enz. voor het trekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven enz. in industrie en bedrijfsvoertuigen. De Sets vereisen geen extra Toebehoren voor Toepassing. Naast een Hydraulische holle plunjercilinder met handpomp, manometer en slang, bevat de set 2- en 3-armige trekkers om een oplossing te bieden voor diverse Uitwendige treksituaties.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Dankzij de opberging in de metalen doos kan de volledigheid van de set gemakkelijk worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 1130 mm
  • Totale breedte [inch]: 44 1/2
  • Totale diepte [mm]: 690 mm
  • Totale diepte [inch]: 27 3/16
  • Totale hoogte [mm]: 240 mm
  • Totale hoogte [inch]: 9 7/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 100 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 47 1/4
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 1.200 mm
  • Max. trekkracht [kN]: 500 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 50 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 55.12
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 100 mm - 1.200 mm
  • Klemdiepte (max.) [mm]: 700 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 15
  • Verpakking: Metalen behuizing
  • Onderdelen: YHP-325, YRH-603, Y50-206, Y505-20, Y518-10, Y518-11, Y50-216
  • Totale lengte koffer [mm]: 1.130 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 690 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 240 mm
  • Materiaal van de koffer: metaal
  • Aantal handgrepen: 4
  • Zijhandgreep beschikbaar: Ja
  • Stapelbaar: Nee
  • Schuimrubberen inzetstuk: Nee
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Nee
  • Max. Druk [bar]: 498 bar

Downloads en documenten

Geschikte producten