Hydr. TREK/DUW Hulptrekker met hydr. holle zuigercilinder, tot 540 mm klembereik, 660 mm spandiepte, 35 t trekkracht

Artikelnummer: Y58-180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer Y58-180
EAN/GTIN 4021176038488
Nummer fabrikant Y58-180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Hydraulische Hulptrekker van de serie Y-180 wordt gebruikt voor het verwijderen van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven, enz. door middel van mestrekkers en binnentrekkers in ambacht, werkplaats en industrie. De serie Y-180 wordt samen met de mestrekker Y-15 of de binnentrekker Y-21-E gebruikt en is op deze manier op twee manieren inzetbaar.
  • Lage krachtsinspanning voor een hoge trekprestatie
  • De binnentrekker of de mestrekker die nodig is voor de toepassing maakt samen met de hydraulische hulptrekker het gemakkelijk en gecontroleerd verwijderen van bijzonder vastzittende onderdelen mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 610 mm
  • Totale breedte [inch]: 24 1/64
  • Totale diepte [mm]: 160 mm
  • Totale diepte [inch]: 6 5/16
  • Totale hoogte [mm]: 760 mm
  • Totale hoogte [inch]: 29 15/16
  • Max. trekkracht [kN]: 350 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 35 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 38.58
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (min.) [mm]: 235 mm
  • Spanbreedte van afscheidend uittrekken (max.) [mm]: 540 mm
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (min.) [inch]: 9 1/4
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (max.) [inch]: 21 1/4
  • Klemdiepte trekker [mm]: 660 mm
  • Klemdiepte trekker [inch]: 25 63/64
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (min. - max.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Max. Druk [bar]: 700 bar

Downloads en documenten

Geschikte producten