Bruggen 50 t

Artikelnummer: Y518-03
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y518-03
EAN/GTIN 4021176043826
Nummer fabrikant Y518-03
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het toebehoren voor hydraulische hulptrekkers wordt gebruikt met de trekkers uit het KUKKO Hydrauliek Programma in ambacht, industrie en werkplaats. De bruggen, bevestigingsmaterialen, trekbouten, steunnuten, verbindingsmoeren voor trekbouten en snelkoppelingsmoeren zijn daarbij geschikt voor de hulptrekkers van de series Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 en Y58.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 350 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 35 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 38.58
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)