3-armige bruggen met max. 30 t trekkracht

Artikelnummer: Y306-30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y306-30
EAN/GTIN 4021176041433
Nummer fabrikant Y306-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De accessoires voor hydraulische trekkers worden gebruikt met de trekkers uit het KUKKO-hydrauliekprogramma in ambacht, industrie en werkplaats. De trekhaken met verbindingsplaat, schroeven en moeren evenals 2-arm of 3-arm bruggen zijn daarbij voor de series Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 en Y58 ontworpen.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 300 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 30 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 33.07
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)