9-delige, hydraulische buiten-trekker set 20 t

Artikelnummer: Y28-256
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer Y28-256
EAN/GTIN 4021176036811
Nummer fabrikant Y28-256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 9-delige hydraulische trekkerset Y28-256 wordt gebruikt voor het lostrekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven enz. voor het lostrekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven enz. in industrie en bedrijfsvoertuigen. De sets vereisen geen extra Toebehoren voor Toepassing. Naast een Hydraulische holle plunjercilinder met handpomp, manometer en slang, bevat de set 2- en 3-armige trekkers om een oplossing te bieden voor diverse Uitwendige treksituaties.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Dankzij de opberging in de metalen doos kan de volledigheid van de set gemakkelijk worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 900 mm
  • Totale breedte [inch]: 35 7/16
  • Totale diepte [mm]: 550 mm
  • Totale diepte [inch]: 21 5/8
  • Totale hoogte [mm]: 210 mm
  • Totale hoogte [inch]: 8 1/4
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 50 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 19 11/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1 15/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 500 mm
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 50 mm - 500 mm
  • Klemdiepte (max.) [mm]: 300 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 9
  • Verpakking: Metalen behuizing
  • Onderdelen: YHP-325, YRH-202, Y20-206, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216
  • Totale lengte koffer [mm]: 900 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 550 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 210 mm
  • Materiaal van de koffer: metaal
  • Aantal handgrepen: 4
  • Zijhandgreep beschikbaar: Ja
  • Stapelbaar: Nee
  • Schuimrubberen inzetstuk: Nee
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Nee
  • Max. Druk [bar]: 700 bar

Downloads en documenten

Geschikte producten