3-armige trekker met draaibare trekhaken, tot 500 mm klemwijdte, 300 mm klemdiepte, zonder hydraulische holle zuigercilinder

Artikelnummer: Y20-206
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y20-206
EAN/GTIN 4021176036163
Nummer fabrikant Y20-206
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige trekkers met draaibare trekhaken van de serie Y-206 worden gebruikt voor het trekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven enz. in ambacht, industrie en werkplaats. Door de eenvoudige verstelbaarheid is de trekker ook geschikt voor verschillende treksituaties. Voor gebruik is nog een hydraulische holle zuigercilinder van de serie YRH nodig.
  • Universeel inzetbaar dankzij verstelbare spandiepte
  • Hoe groter de trekkracht, des te sterker de grip van de trekhaken op het te trekken werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 19 11/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 11 13/16
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Aantal haken: 3
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten