Hulptrekker met 135 mm - 300 mm klembereik, 470 mm spandiepte, zonder hydraulisch holle zuigercilinder

Artikelnummer: Y20-180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y20-180
EAN/GTIN 4021176036323
Nummer fabrikant Y20-180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hulptrekkers van de serie Y-180 worden samen met scheidingsmessen en binnentrekkers gebruikt om bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven etc. in ambacht, industrie en werkplaats te trekken. De hulptrekkers worden met mestrekkers van de serie Y-15 en binnentrekkers van de serie Y-21-E gebruikt.
  • Ideaal voor het lichte en gecontroleerde trekken van vastzittende onderdelen
  • Dank compatibiliteit met andere gereedschappen van de Y-serie voor verschillende toepassingen geschikt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 150 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 15 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 16.53
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (min.) [mm]: 135 mm
  • Spanbreedte van afscheidend uittrekken (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (min.) [inch]: 5 5/16
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (max.) [inch]: 11 13/16
  • Klemdiepte trekker [mm]: 470 mm
  • Klemdiepte trekker [inch]: 18 1/2
  • Spanwijdte scheiden aftrekken (min. - max.) [mm]: 135 mm - 300 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)