3-armige combi-trekker met draaibare trekhaken, tot 500 mm klembereik, 500 mm spandiepte, zonder hydraulische drukcilinder

Artikelnummer: Y10-208
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y10-208
EAN/GTIN 4021176172441
Nummer fabrikant Y10-208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige combinatietrekkers met draaibare trekhaken van de serie Y-208 worden gebruikt voor het uittrekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen, schijven, enz. in ambacht, industrie en werkplaats. Combinatietrekkers kunnen zowel 3-armig als 2-armig worden gebruikt. Voor gebruik is een hydraulische drukcilinder met kraagdraad van de serie YRE nodig.
  • Universeel inzetbaar dankzij verstelbare spandiepte en haak aantal
  • Hoe groter de trekkracht, des te sterker de grip van de trekhaken op het te trekken werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 19 11/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 19 11/16
  • Max. trekkracht [kN]: 100 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 10 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 11.02
  • Aantal haken: 2/3
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten