Drukbouten set universeel

Artikelnummer: Y-AP-371
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y-AP-371
EAN/GTIN 4021176060076
Nummer fabrikant Y-AP-371
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toebehoren voor ″AXLE″ Y-AP-75 worden samen met dit gebruikt om snel en probleemloos vrachtwagen-as schoefdeuvels te demonteren en te monteren in ambacht, industrie en werkplaats.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diameter in mm: 21,5 - 39
  • Totale lengte van de gereedschappen (set) [mm]: 120 - 220