Binnentrekker met gebruiksdiepte, max. 22 t trekkracht

Artikelnummer: Y-321-E
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y-321-E
EAN/GTIN 4021176042836
Nummer fabrikant Y-321-E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De binnentrekkers van serie Y-21-E worden gebruikt voor het uittrekken van bijzonder strak zittende, inwendig liggende lagers, lagers buitenringen en lijmklemmen in ambacht, werkplaats en industrie. De hydrauliek maakt het mogelijk om zeer hoge krachten uit te oefenen, die met mechanisch gereedschap niet te bereiken zouden zijn. De binnentrekkers van serie Y-21-E worden gecombineerd met de hydraulische hulptrekkers van serie Y-180.
  • De hydraulische Hulptrekker Y-180, die in combinatie met dem Binnentrekker benötigt wird, maakt het gemakkelijk en gecontroleerd verwijderen van bijzonder vastzittende delen mogelijk.
  • Vermindering van werkbelasting garandeert maximale tijdsbesparing

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 200 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 7/8
  • Totale diepte [mm]: 100 mm
  • Totale diepte [inch]: 3 15/16
  • Totale hoogte [mm]: 390 mm
  • Totale hoogte [inch]: 15 3/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 55 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 2 3/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 10 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 3/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 30 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 3/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 10 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 75 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 230 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 15/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 9 1/16
  • Max. trekkracht [kN]: 220 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 22 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 24.25
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Bevestigingsdraad [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)