Druckstücksatz voor asboringen Ø 45 - 52 mm

Artikelnummer: Y-09-17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y-09-17
EAN/GTIN 4021176233906
Nummer fabrikant Y-09-17
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De drukstukssets voor asboringen worden gebruikt voor het trekken van lagers en tandwielen in ambacht, industrie en werkplaats die op holle assen of in behuizingen gemonteerd zijn. Het spindeldrukstuk dient als tegenas voor de trekker, doordat de spindel de kracht op het drukstuk overbrengt.
  • Breitere Anwendungsmöglichkeiten bei verschiedenen Abziehsituationen
  • Het set is zowel 12- als 6-delig verkrijgbaar en indien nodig zijn de druk stuks ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 1
  • Diameter van de wisseldrukstukken [mm]: 45 - 52