Akkuladeschrank met Code-Lock RFID

Artikelnummer: X-LS-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer X-LS-10
EAN/GTIN 4021176080227
Nummer fabrikant X-LS-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De KUKKO opbergkasten met stroomaansluiting zijn perfect voor de persoonlijke en veilige opslag van alle soorten batterijapparatuur. Of het nu in de industrie, ambachten, kantoren, scholen, universiteiten of openbare gebouwen is – dankzij de ingebouwde stopcontacten kunnen batterijen ook tijdens opslag worden opgeladen. Dit garandeert een flexibele en onmiddellijke inzetmogelijkheid.
  • Flexibele toepassingsopties met oplaadmogelijkheden voor elektrische machines op batterijen, BDE-apparaten, notebooks, tablets, smartphones of e-bikes
  • Uitgekiende ventilatie Optimale luchtcirculatie dankzij ventilatiegaten aan de voor- en achterkant

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 410 mm
  • Totale breedte [inch]: 16 1/8
  • Totale diepte [mm]: 500 mm
  • Totale diepte [inch]: 19 11/16
  • Totale hoogte [mm]: 1790 mm
  • Totale hoogte [inch]: 70 1/2
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Met laden: Ja
  • Met rem: Nee
  • Aantal lades: 10
  • Aantal sloten: 10
  • Aantal deuren: 10
  • Deurbreedte [mm]: 330
  • Deurhoogte [mm]: 155
  • Achterpaneel, behuizing, aandrijfeenheid Kleur: antraciet grijs
  • Kleur lade: geel groen
  • Ladehoeken Kleur: grijs