Lijmklemmenassortiment gegotenl staal Premium

Artikelnummer: WT-021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer WT-021
EAN/GTIN 4021176141515
Nummer fabrikant WT-021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het premium tempergietijzeren klemmenassortiment is een wandbord dat is uitgerust met bijpassende gereedschappen voor gebruik en opslag in werkplaats en industrie. Het assortiment bevat verschillende tempergietijzeren schroefklemmen VIRIDIS met 3K-comfortgreep. Hiermee kunnen meerdere werkstukken voorzichtig en veilig worden vastgehouden en gespannen.
  • Compilatie gebaseerd op vele jaren ervaring voor Toepassing in verschillende Branch
  • Gecentraliseerde beschikbaarheid van producten voor elke werknemer

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 500 mm
  • Totale breedte [inch]: 19 11/16
  • Totale hoogte [mm]: 1000 mm
  • Totale hoogte [inch]: 39 3/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Verpakking: Karton (doos)
  • Onderdelen: 490+0160-080, 490+0250-100, 490+0250-120, 490+0300-140, WT-000

Downloads en documenten

Geschikte producten