Inzetboorhouder vorm E1, 27.SK5025L70WP

Artikelnummer: W140474
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
Artikelnummer W140474
EAN/GTIN 4069739584386
Nummer fabrikant 27.SK5025L70WP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 70 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.SK5025L70WP
  • Producttype: Inzetboorhouder vorm E1
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): cilindrisch
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 25 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Uitsteeklengte (LPR): 70 mm