Reduceerhuls voor MK-kolf met uitdraaibaar lipje, MK5 - DIN6383, 25.SK50MK5L105AL

Artikelnummer: W140446
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
Artikelnummer W140446
EAN/GTIN 4069739584126
Nummer fabrikant 25.SK50MK5L105AL
L-nummer L31490 114416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 105 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.SK50MK5L105AL
  • Producttype: Verloopbus voor MK-schacht met uitbreeklip
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK5
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 105 mm