Combinatie gereedschapshouder, 42.SK5022L160KA

Artikelnummer: W140421
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
Artikelnummer W140421
EAN/GTIN 4069739583877
Nummer fabrikant 42.SK5022L160KA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 22 mm, LPR = 160 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.SK5022L160KA
  • Producttype: Combinatie-as
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 22 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 19 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 160 mm