Spantanghouder (OZ32), 31.SK50Z32L100

Artikelnummer: W140252
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
Artikelnummer W140252
EAN/GTIN 4069739582184
Nummer fabrikant 31.SK50Z32L100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 4,0 - 32,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.SK50Z32L100
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO10897 - OZ32
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 4,0 - 32,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 100 mm