Spantanghouder (OZ25), 31.SK50Z25L70

Artikelnummer: W140250
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
Artikelnummer W140250
EAN/GTIN 4069739582160
Nummer fabrikant 31.SK50Z25L70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.SK50Z25L70
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 70 mm