Houder voor inschroeffrees, 27.SK40M10L24ES

Artikelnummer: W140212
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
Artikelnummer W140212
EAN/GTIN 4069739581811
Nummer fabrikant 27.SK40M10L24ES
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M10, LPR = 24 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.SK40M10L24ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M10; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 , 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 5 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 24 mm