Houder voor inschroeffrees, 27.SK40M06L44ES

Artikelnummer: W140203
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
Artikelnummer W140203
EAN/GTIN 4069739581729
Nummer fabrikant 27.SK40M06L44ES
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M06, LPR = 44 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.SK40M06L44ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M06; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 25 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 44 mm