Verloopbus voor MK-schacht met schroefdraad, MK2 - DIN6364, 25.SK40MK2L50AG

Artikelnummer: W140197
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
Artikelnummer W140197
EAN/GTIN 4069739581668
Nummer fabrikant 25.SK40MK2L50AG
L-nummer L31490 113559
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 50 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.SK40MK2L50AG
  • Producttype: Verloopbus voor MK schacht met schroefdraad
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK2
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 50 mm