Reduceerhuls voor MK-kolf met uitdraaibaar lipje, MK2 - DIN6383, 25.SK40MK2L117AL

Artikelnummer: W140190
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
Artikelnummer W140190
EAN/GTIN 4069739581590
Nummer fabrikant 25.SK40MK2L117AL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 117 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.SK40MK2L117AL
  • Producttype: Verloopbus voor MK-schacht met uitbreeklip
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK2
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 117 mm