Combinatie gereedschapshouder, 42.SK4027L55KA

Artikelnummer: W140180
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
Artikelnummer W140180
EAN/GTIN 4069739581491
Nummer fabrikant 42.SK4027L55KA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 55 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.SK4027L55KA
  • Producttype: Combinatie-as
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 27 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 21 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 55 mm