Oppervlakte klauwplaat (DIN6359) Weldon met koelkanalen, 27.SK4040WL120.K

Artikelnummer: W140145
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
Artikelnummer W140145
EAN/GTIN 4069739581149
Nummer fabrikant 27.SK4040WL120.K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 40 mm, LPR = 120 mm (AD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.SK4040WL120.K
  • Producttype: Oppervlakte klauwplaat (DIN6359)
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): cilindrisch - DIN1835-B (Weldon)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 40 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen op de schacht
  • Uitsteeklengte (LPR): 120 mm