Spantanghouder (ER32), 31.SK40R32L70

Artikelnummer: W139994
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
Artikelnummer W139994
EAN/GTIN 4069739579634
Nummer fabrikant 31.SK40R32L70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.SK40R32L70
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 70 mm