Verloopbus voor MK-schacht met schroefdraad, MK5 - DIN6364, 25.BT50MK5L118AG

Artikelnummer: W139884
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
Artikelnummer W139884
EAN/GTIN 4069739578613
Nummer fabrikant 25.BT50MK5L118AG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK5, LPR = 118 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.BT50MK5L118AG
  • Producttype: Verloopbus voor MK schacht met schroefdraad
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK5 - DIN6364
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK5
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 118 mm